Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Column lift system BLITZ HYDROLIFT S3 2-7.5

Column lift system BLITZ HYDROLIFT S3 2-7.5

Cikksz. 9501023320

EAN 4068362213328

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Column lift system BLITZ HYDROLIFT S3 2-7.5

Cikksz. 9501023320
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
Suitable for mobile use in the workshop and outdoors - also suitable for large vehicles with 7.5 t load capacity per lifting unit
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kiegyenlítő berendezés

Elektronikus

Nedves helyiségbe megfelelő

Nem

Áthaladási szélesség

3000 mm

Névleges feszültség

400 V

Járműtípus

Haszongépjármű, busz és építőipari gépjármű

Emelési magasság

1753 mm

Kezelőegységek száma

2 darab

Teherbírás

7500 kg

Szín

Szürke

Villahosszúság

700 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk