Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Column lift system BLITZ HYDROLIFT S3 2-6.2

Column lift system BLITZ HYDROLIFT S3 2-6.2

Ürün no. 9501023276

EAN 4068362207457

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Column lift system BLITZ HYDROLIFT S3 2-6.2

Ürün no. 9501023276
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
Highly versatile - ideal for workshop and outdoor use: flexible, safe and mobile in the workshop with 6.2 t load capacity
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kurulum genişliği

1107 mm

Dengeleme ekipmanı

Elektronik

Küvetsiz banyolar için uygun

Hayır

Nominal voltaj

400 V

Araç tipi

Ticari araç, otobüs ve inşaat aracı

Askı yüksekliği

1753 mm

Kontrol birimi sayısı

2 ADET

Yük kapasitesi

12400 kg

Renk

Gri

Çatal uzunluğu

700 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler