Column lift system BLITZ HYDROLIFT S2 2-8.2
Column lift system BLITZ HYDROLIFT S2 2-8.2
Art.-nr. 9501023189
EAN 4068362206948
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Afstelbreedte | 1156 mm |
Compensatievoorziening | Elektronisch |
Basisframe | 0 - Niet van toepassing |
Geschikt voor natte ruimtes | Nee |
Nominale spanning | 400 V |
Voertuigtype | Bedrijfsvoertuigen, bussen en bouwmachines |
Hefhoogte | 1753 mm |
Aantal controle-eenheden | 2 st |
Draagvermogen | 16400 kg |
Kleur | Grijs |
Vorklengte | 700 mm |