Column lift system BLITZ HYDROLIFT S2 2-8.2
Column lift system BLITZ HYDROLIFT S2 2-8.2
Cod. art. 9501023189
EAN 4068362206948
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Larghezza di posizionamento | 1156 mm |
Sistema di compensazione | Elettronico |
Per ambienti umidi | No |
Tensione nominale | 400 V |
Tipo di veicolo | Veicolo commerciale, autobus e veicoli da costruzione |
Altezza sollevamento | 1753 mm |
Numero unità di controllo | 2 PZ |
Capacità di carico | 16400 kg |
Colore | Grigio |
Lunghezza forcella | 700 mm |