Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Column lift system BLITZ HYDROLIFT S2 2-8.2

Column lift system BLITZ HYDROLIFT S2 2-8.2

Cikksz. 9501023189

EAN 4068362206948

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Column lift system BLITZ HYDROLIFT S2 2-8.2

Cikksz. 9501023189
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
Suitable for indoor and outdoor use - mobile and flexible for use anywhere
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Felállítási szélesség

1156 mm

Kiegyenlítő berendezés

Elektronikus

Nedves helyiségbe megfelelő

Nem

Névleges feszültség

400 V

Járműtípus

Haszongépjármű, busz és építőipari gépjármű

Emelési magasság

1753 mm

Kezelőegységek száma

2 darab

Teherbírás

16400 kg

Szín

Szürke

Villahosszúság

700 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk