Coltello Starlock
Coltello Starlock
LAMA-A-GANCIO-EDIL.-STARLOCK-24/11MM
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Versatile
La geometria della lama con una forma speciale per tirare e spingere.
Precisa, facile e veloce
La lama curva consente un taglio preciso, semplice e sicuro.
Attacco 3D (Starlock)
- Trasmissione di forza particolarmente elevata con usura ridotta
- Durata 3 x maggiore rispetto ai sistemi di montaggio tradizionali
- Notevole asportazione del materiale
- Risultati precisi
- Velocità di taglio elevate
- Alta compatibilità con attacchi esistenti sul mercato
In combinazione con l'adattatore Starlock (art. n. 0696121100), adatta anche per il coltello multiuso EMS 2.0.
Caratteristiche tecniche(X)
Per il taglio di coperture in feltro per tetti, membrane bituminose, moquette, cartone, pavimenti in PVC e moquette di erba sintetica (paraspruzzi).
Tipo di adattatore | Starlock |
Materiale da lavorare | Bitume, Cartongesso, Gomma, Hartschaum, Materiali isolanti, Sughero, Gomma cellulare, Cartone |
Macchine idonee | Starlock, Starlock plus, Starlock Max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Adattatore Würth EMS 2.0 0696 121 100, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W) |