Collier double
Pontet W-RING double
COLLIER-DOUBLE-PLAST-POUR-GAINE-(4-12MM)
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Convient pour le béton, la brique calcaire pleine, le béton léger, la brique de laitier pleine et la pierre naturelle
- Valeurs d'extraction élevées (jusqu'à 40 kg)
Fiches de données de sécurité(X)
Pour l'acheminement de câbles individuels, faisceaux de câbles et tubes en plastique flexibles. Montage en saillie et dans les canaux de maçonnerie.
Plage de serrage min./max. | 4-12 mm |
Diamètre de perçage | 6 mm |
Poids de charge max. | 40 kg |
Résistance thermique min./max. | -20 jusqu'à 85 °C |
Matière | Polypropylène - PP |
Sans halogène | Oui |
Sans silicone | Oui |
Couleur | Gris clair RAL 7035 |