Collier de fixation affleurant
Collier de fixation affleurant
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Force de serrage élevée
- Ne se voit pas à travers le plâtre
- Aucune détérioration des tuyaux
- Installation simple
- Le temps d'assemblage est considérablement réduit, ce qui représente un gain de temps de 50 %
Fiches de données de sécurité(X)
Tuyau/câble dans les saignées de maçonnerie
Largeur min./max. de fente | 12-45 mm |
Longueur (a) | 60 mm |
Hauteur (c) | 45 mm |
Résistance thermique min./max. | -20 jusqu'à 75 °C |
Couleur | Gris clair, similaire à RAL 7035 |
Matière | Polyamide - PA |
Sans halogène | Oui |
Sans silicone | Oui |