Collet chuck CNC
Collet chuck CNC
Ürün no. 5467900001
EAN 4065746797177
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uzunluk | 98 mm |
Çıkıntı uzunluğu (H1) | 78 mm |
Dış çap (D) | 63 mm |
Min./maks. sıkıştırma aralığı (d) | 6-25 mm |
Bağlama tipi | ER 40 (471 E) |
Standartlar | ISO 10897, DIN 69893-1 |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!