Collet chuck CNC
Collet chuck CNC
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641843.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Lengde | 98 mm |
Utstikkende lengde (H1) | 78 mm |
Utvendig diameter (D) | 63 mm |
Min./maks. klemområde (d) | 6-25 mm |
Chucktype | TER40/471 E |
Standarder | ISO 10897, DIN 69893-1 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.