Collet chuck CNC
Collet chuck CNC
Art.-nr. 5467900001
EAN 4065746797177
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Lengte | 98 mm |
Projecteringslengte (H1) | 78 mm |
Buitendiameter (D) | 63 mm |
Minimaal/maximaal klembereik (d) | 6-25 mm |
Kraagtype | ER 40 (471 E) |
Normering | DIN 69893-1 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!