Collet chuck CNC
Collet chuck CNC
Cikksz. 5467900001
EAN 4065746797177
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Hosszúság | 98 mm |
Kivetítési hossz (H1) | 78 mm |
Külső átmérő (D) | 63 mm |
Min./max. befogási tartomány (d) | 6-25 mm |
Zárógyűrű típus | ER 40 (471 E) |
Szabványok | DIN 69893-1 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!