Colle universelle
Colle universelle pour papier peint
COLLE PAPIER PEINT UNIVERSELLE 800G
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Colle très résistante offrant un niveau élevé d'adhérence initiale
- Répartition de la colle optimale
- Correction facile
- Bonne adhérence sur les bords
- Très haute résistance à l'humidité
- Excellente compatibilité avec les machines
- Extra-transparent après séchage
- Résiste à la chaux et au ciment
- Colle résistante pour presque tous les revêtements muraux et moquettes
- Utilisation universelle pour tous les types d'applications
Stockage dans un endroit frais et sec.
Fiches de données de sécurité(X)
Adhérence fiable pour pratiquement tous les types de papiers peints et revêtements muraux, p. ex. textures de papier peint ingrain, papiers peints non tissés en relief, papiers peints texturés et en relief, papiers peints en vinyle et textiles, papiers peints non tissés ingrain, papier d'apprêt, tissus renforcés à la fibre de verre (stratifiés ou non stratifiés). Peut aussi être utilisé sur les surfaces difficiles comme les surfaces fraîchement enduites ou les surfaces recouvertes d'enduits anciens et de plaques de plâtre.
Prétraitement des surfaces :
La surface doit être sèche, porteuse et exempte d'agents anti-adhésifs (huile anti-adhésive pour coffrages, graisse, poussière, etc.). Décoller les anciens papiers peints, les peintures à faible adhérence ou les peintures à la colle à l'aide d'une décolleuse de papier peint Würth, réf. 0893 000 130. Combler les fissures, trous et zones irrégulières avec le mastic pour joints et surfaces Würth (réf. 0892 600 15/0892 600 18). Durcir les surfaces sableuses et crayeuses avec du primaire. Pré-enduire ou apprêter les surfaces hautement absorbantes.
Application :
Ajouter rapidement la colle universelle à de l'eau propre froide (voir tableau) tout en agitant l'eau vigoureusement, et continuer à mélanger pendant quelques instants. Bien agiter à nouveau après 2 à 3 minutes. Agiter à nouveau vigoureusement après 15 minutes. Appliquer une couche de colle uniforme selon l'épaisseur prescrite au dos du papier peint à l'aide d'un appareil de pose de papier peint ou d'une brosse, et coller le papier peint sur le mur conformément aux spécifications du fabricant. Les revêtements muraux aux dimensions stables ne nécessitant pas de temps d'imprégnation peuvent aussi être encollés. Appliquer la colle sur la surface sur une largeur correspondant à celle du papier peint à l'aide d'un pulvérisateur ou d'un rouleau en laine à poils courts. Placer le revêtement mural directement sur le mur encollé et appuyer uniformément avec un rouleau (rouleau en caoutchouc cellulaire) ou une brosse pour papier peint. Humidifier le dos des revêtements muraux stratifiés avec une éponge humide avant de les coller. Respecter les consignes d'application fournies par les fabricants de papier peint. Eliminer les résidus de colle avec de l'eau propre et essuyer avec un chiffon sec. Nettoyer tous les équipements à l'eau après utilisation. Ne pas utiliser dans les pièces ou sur les objets dont la température est inférieure à +5 °C.
- Préparation de la pose d'enduit : Revêtement 1:20, 16 l d'eau pour un paquet de 800 g ; un paquet de 800 g suffit pour une surface d'environ 95 m²
- Application avec un appareil de pose de papier peint/une brosse : Revêtement 1:15, 12 l d'eau pour un paquet de 800 g ; un paquet de 800 g suffit pour une surface d'environ 65 m²
- Rouleau/pulvérisateur : Revêtement 1:12,5, 10 l d'eau pour un paquet de 800 g ; un paquet de 800 g suffit pour une surface d'environ 45 m²
Base chimique | Méthylcellulose, additif, résine synthétique en poudre |
Couleur | Blanc |
Température de mise en œuvre min. | 5 °C |
Temps de gonflement de la pâte | 15 min |
Conditions de temps de gonflement de la pâte | à 20°C et 50% d'humidité |
Densité | 0,43 g/cm³ |
pH | 8 |
Poids net | 800 g |
Quantité d'application en volume/zone | 200 ml/m² |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!