Colle pour pierre naturelle CF 412
Colle pour pierre naturelle, CF 412
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Colle pour carrelage blanche, spécialement conçue pour la pierre naturelle
Le lit de colle est invisible sur le marbre blanc
Flexible
Utilisation sans risque, même sur des substrats soumis à des mouvements
Excellente stabilité et haut niveau d'adhérence initiale
- Une fois positionnés, les carreaux collent immédiatement, bien qu'il soit possible d'ajuster la position
- Adhérence fiable, même pour les carreaux lourds et de grande taille
Résiste aux variations dégel/gel
- Pour une utilisation en intérieur comme en extérieur
- Peut être utilisée dans les pièces humides et les piscines exposées à des contraintes élevées
Lisse et donc facile à appliquer
Résistance au vieillissement
Convient au chauffage au sol
Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques.
Fiches de données de sécurité(X)
Colle pour pierre naturelle contenant des polymères conçue pour la pose (en utilisant la méthode à lit fin) de matériaux comme les panneaux de pierre naturelle étalonnés transparents anti-décoloration, comme le marbre, le granit, le calcaire et le quartzite, etc., sur les surfaces comme le béton, le béton cellulaire, les enduits appropriés, les chapes en ciment et en sulfate de calcium/chapes chaudes, la maçonnerie et les plaques de gypse.
Poids net | 25 kg |
Type de récipient | Sac papier |
Base chimique | Ciment blanc - DIN EN 197, adjuvants sélectionnés - DIN EN 13139, additifs et adjuvants |
Normes | EN 12004 |
Classe du matériau de construction | A1, fl/A1 - Ininflammable |
Couleur | Blanc |
Température de mise en œuvre min./max | 5 jusqu'à 25 °C |
Temps de traitement | 60 min |
Résistant au passage après max. | 12 h |
Condition d'accessibilité | à 20°C et 50% d'humidité relative |
Injection possible après | 24 h |
Condition d'injection | à 20°C et 50% d'humidité relative |
Capacité de charge totale/conditions | 14 d / à 20°C et 50% d'humidité relative |
Conditions de durée de stockage après production | 12 Mois / espace de stockage sec |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!