Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Colle pour parquet

Colle pour parquet

Art. N° 0892100040

EAN 4024835532563

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Colle pour parquet

Art. N° 0892100040
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
Colle à dispersion monocomposant pour coller les parquets/stratifiés à installation flottante.

Résistance élevée à l'eau


Qualité D3 testée conformément à la norme EN 204. Testée par l'Institut für Fenstertechnik e.V. (Institut allemand des technologies de fenêtres) à Rosenheim.



Forme de bouteille et de capuchon spéciale


  • Découpage possible à diverses largeurs, buse à fente large refermable

  • Forme de bouteille ergonomique

  • Facile à appliquer


Prise rapide


Prise rapide, haute teneur en eau et adhérence maximale



Transparent après durcissement


  • Joints adhésifs invisibles

  • Les joints collés durcis sont viscoplastiques


Sans solvant

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Utilisation à l'intérieur avec brève exposition fréquente à l'eau courante ou à la condensation


  • Collage de languette et rainure pour le parquet prêt à poser, par ex. lames de parquet, sols de maison de campagne, sols en linoléum et parquets en liège prêts à poser

  • Collage de languette et rainure pour sols stratifiés

  • Collage des panneaux de particules et autres matériaux en bois

  • Montage, surfaces, planchers et collage en bloc

  • Bois tendres, durs, exotiques
Mode d'emploi
  • Conformément aux instructions d'installation du fabricant du revêtement, appliquer une couche de colle uniforme sur la languette ou la rainure dans la longueur et à l'extrémité. Toutefois, il est recommandé d'appliquer la colle sur la face supérieure de la rainure et sur la face inférieure de la languette pour assurer une imprégnation de colle complète.

  • La surface doit être sèche et exempte de poussière, de graisse ou d'autres substances anti-adhésives. Vérifier les taux d'humidité du parquet, de l'air et de la chape avant d'appliquer la colle pour parquet. Ces valeurs doivent être ajustées en fonction des informations fournies sur le produit. La languette et la rainure doivent être jointes dans un délai maximum de 10 minutes. La résistance finale est obtenue au bout de 48 heures environ. Ne pas faire fonctionner le système de chauffage au sol pendant la pose et pendant le temps de séchage. Respecter les instructions de traitement du fabricant de parquet.

  • En conjonction avec l'acide tannique du bois, le contact avec le métal brut peut entraîner une décoloration bleue, notamment avec le chêne, et une décoloration rouge avec le hêtre. Dans de rares cas, les substances contenues dans le bois peuvent entraîner une décoloration imprévisible avec divers types de bois, par ex. le hêtre, le cerisier, l'érable

  • Il est impossible de coller le parquet/stratifié sur le sous-plancher

  • Les projections de colle fraîches peuvent être éliminées avec de l'eau. Les résidus de colle durcis peuvent être ramollis avec du diluant ou de l'acétone puis éliminés mécaniquement. Cependant, des taches peuvent apparaître sur le parquet

  • Refermer la bouteille après utilisation

  • Protéger le produit contre le gel

  • Le revêtement de sol posé devient praticable au bout de 8 heures environ et peut être soumis à son niveau de charge final après 48 heures (à 23 °C)

  • Le temps d'ouverture et le temps de prise dépendent en grande partie des conditions de travail, par ex. températures et taux d'humidité du bois du parquet, quantités d'application et tensions dans le matériau

Base chimique

Dispersion de polyacétate de vinyle

Type de récipient

Bouteille

Poids net

750 g

Densité

1,09 g/cm³

Couleur

Blanc

pH

3

Température de mise en œuvre min./max

15 jusqu'à 25 °C

Résistance thermique max.

80 °C

Temps d'ouverture min./max. /conditions

9-10 min / à 20°C et 150g/m²

Résistance finale max.

48 h

Conditions de résistance finale

à 23°C

Quantité d'application par mètre-courant

25 g/m

Résistance thermique max. du produit durci

80 °C

Temps de prise par pressage min.

30 min

Durée de stockage après production

12 Mois

Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gants multi-usages
Gants multi-usages
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gant multi-usage
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Flocage coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
Gant jetable en nitrile
Gant jetable en nitrile
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire
Gant jetable nitrile grip
Gant jetable nitrile grip
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle (excellent grip)
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gants jetables très robustes avec une excellente préhension grâce aux picots spéciaux et extrêmement confortables à porter grâce au flocage coton à l'intérieur
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.