Colle pour carrelage CERAfix® 412 FX
Colle pour carrelage, CERAfix 412 FX
Art. N° 5875100412
EAN 4062856817863
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Qualité testée conformément à la norme Euro
Satisfait et dépasse les exigences de classe C2 conformément à la norme EN 12004.
Très souple
Peut s'utiliser en toute sécurité sur des substrats soumis à des mouvements
Prise rapide
- Pas de longues périodes d'immobilisation après application
- Sec au bout de 4 heures uniquement
- Empêche la décoloration
Bonne stabilité et haut niveau d'adhérence initiale
- Empêche les carreaux de glisser dans les applications verticales.
- Pour lit de colle d'une épaisseur de 10 mm maximum
Etanche
Peut être utilisé dans les pièces humides exposées à des contraintes élevées.
Convient au chauffage au sol
Collage à l'eau rapide et cristallin
Fiches de données de sécurité(X)
Pour la pose sûre de panneaux en pierre naturelle avec des degrés élevés et faibles d'absorption d'eau. Parfaitement adapté à la pose de matériaux légers et transparents, sensibles à la décoloration, comme le marbre, le granit, le calcaire, le quartzite, etc., sur les surfaces telles que le béton, le béton cellulaire, les enduits appropriés, les chapes en ciment et en sulfate de calcium/chapes chaudes, la maçonnerie ou les plaques de plâtre. Egalement adapté à la pose de revêtements céramiques affichant des degrés élevés et faibles d'absorption d'eau, comme le grès cérame, la faïence et la faïence fine (absorption d'eau : 0,5 %).
Grâce au collage à l'eau rapide et cristallin, la colle CERAfix 412 FX offre une protection accrue contre la décoloration par les constituants de la roche. Elle peut également être utilisée comme matériau de collage pour les panneaux légers, comme de la mousse rigide et des éléments de support pour carrelage. Adaptée pour la pose de carrelage sur le produit d'étanchéité minéral CERAfix 301 et sur le produit à collage par dispersion CERAfix 302.
Mélanger le CERAfix 412 FX avec de l'eau potable dans un conteneur propre afin d'éviter la formation de grumeaux.
Rapport de mélange :
5,0 - 6,0 l d'eau : 25,0 kg CERAfix 412 FX
Attendre environ 2 minutes pour que le produit arrive à maturité, puis l'agiter à nouveau. Utiliser le mortier adhésif dans le délai imparti. Étaler une couche plane de colle mélangée sur la surface et peigner la surface avec la truelle dentée adaptée à la taille du panneau. Poser les matériaux de couverture dans le temps de séchage de la colle (tester avec le doigt). Toujours nettoyer le récipient avant de procéder à un nouveau mélange de mortier, car le CERAfix 412 FX pris agit comme un accélérateur. Ne pas mélanger avec d'autres colles.
Poids net | 25 kg |
Type de récipient | Sac |
Base chimique | Ciment blanc, sable, additifs (polymère modifié) |
Normes | EN 12004 |
Couleur | Blanc |
Température de mise en œuvre min./max | 5 jusqu'à 25 °C |
Temps de traitement | 1 h |
Conditions d'application | à 20°C et 65% d'humidité relative |
Quantité appliquée en fonction du poids/de la zone/conditions | 2,6 kg/m² / pour denture de 6mm |
Temps d'ouverture min./max. /conditions | 15-20 min / à 20°C et 65% d'humidité |
Résistant au passage après max. | 4 h |
Condition d'accessibilité | à 20°C et 65% d'humidité relative |
Injection possible après | 4 h |
Condition d'injection | à 20°C et 65% d'humidité relative |
Capacité de charge totale/conditions | 7 d / à 20°C et 65% d'humidité relative |
Conditions de durée de stockage après production | 12 Mois / espace de stockage sec |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!