Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Colle plastique Spécial

Colle plastique spéciale

Art. N° 0893480002

EAN 4099618071218

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Colle plastique Spécial

Art. N° 0893480002
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
Colle à durcissement rapide pour plastiques, notamment PP/PE

Excellente adhérence sur les plastiques et les métaux


Collage sûr et durable sur le plus large éventail de matériaux possible.



Mise en œuvre rapide


Pas de primaire ou d'activateur nécessaire



Excellente résistance à l'humidité et aux substances

Indication

La colle résiste aux UV derrière du verre ou du plastique, en intérieur. La colle peut se décolorer et devenir cassante si elle est exposée à la lumière directe du soleil ou aux intempéries.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité 1

Fiche de sécurité 2

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Colle pour le collage, le moulage, l'étanchéité ou l'encapsulage de polyoléfines et de plastiques à faible énergie (tels que PP, PE, PTFE, EPDM) dans le secteur de l'automobile, l'ingénierie mécanique, la fabrication d'outils, la création de modèles, l'électronique, la mécanique de précision, l'optique, etc.

Mode d'emploi

Les surfaces à encoller doivent être propres, exemptes de graisse et sèches. Le nettoyant Würth (produit n° 0893 200 1) peut être utilisé comme produit de nettoyage. Ne pas utiliser les 2 premiers centimètres pour l'adhérence. Appliquer la colle mélangée sur les pièces à coller dès que possible, puis fixer les pièces à raccorder pendant environ 2 heures.

Contenu

50 ml

Type de récipient

Cartouche double

Base chimique

Acrylate

Couleur

Jaunâtre

Densité

1,05 g/cm³

Durée d'utilisation

5 min

Sec au toucher min.

2 h

Vitesse de polymérisation (selon conditions)

1 mm/min / 23°C

Température de mise en œuvre min./max

15 jusqu'à 23 °C

Résistance thermique min./max.

-55 jusqu'à +80 °C

Sans solvant

Oui

Sans silicone

Oui

Conditions de durée de stockage après production

12 Mois / de 15°C à 25°C

Résistance combinée à la traction et au cisaillement min.

6 N/mm²

Dureté Shore D

50

Matériaux à coller

EPDM (Plastique), ABS (Plastique), PVC dur (Plastique), Polycarbonate (Plastique), PMMA (Verre acrylique, plexiglas) (Plastique), Aluminium (Métal), Acier/acier inoxydable (Métal), Verre (Verre et matériaux céramiques), Bois (Bois et matériaux), Polyoléfines (PP, PE, PET) (Plastique)

Propriétés de la colle

Collage rigide, Fixation rapide, Joints/joints épais

Ponçage possible après

0 d

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Mélangeur pour MAK 38

STATMIXTUB-ADH-(PLA-SPECIAL/MAK38)

Mélangeur pour colle méthacrylate de méthyle MAK 38
x 10 pcs
Manual dosing gun

AY-MANUAL-DOSING-GUN-250G
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Nettoyant

NETTOYANT DEGRAISSANT 1000 ML

Produit nettoyant spécialement conçu pour les plastiques, les surfaces en métal peintes et les composants en verre
Nettoyant universel type 60

SABESTO NETTOYANT ALU TYPE 60 1L

Nettoyant universel non corrosif pour différents plastiques et surfaces métalliques et revêtues de peinture par poudrage.
Nettoyant à lisopropanol IPA

NETTOYANT IPA

Usage universel
Chiffon de nettoyage Tex-Rein

CHIFFON DE NETTOY.TEX-REIN 27X38CM-150ST

Chiffon de nettoyage extra-fin pour les zones sensibles à la poussière et aux peluches
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
Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gants multi-usages
Gants multi-usages
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant multi-usage
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Flocage coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
Gant jetable en nitrile
Gant jetable en nitrile
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire
Gant jetable nitrile grip
Gant jetable nitrile grip
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle (excellent grip)
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gants jetables très robustes avec une excellente préhension grâce aux picots spéciaux et extrêmement confortables à porter grâce au flocage coton à l'intérieur
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.