Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Colle de contact en aérosol BOND 90

Colle de contact en aérosol BOND 90

Art. N° 0893100014

EAN 4056807482859

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Colle de contact en aérosol BOND 90

Art. N° 0893100014
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
Colle en aérosol pour le collage rapide et fiable avec une force d'adhérence élevée et une forte résistance aux températures

Polyvalente grâce à la bonne compatibilité avec les matériaux et à l'excellente force d'adhérence


  • Convient au collage des revêtements et des stratifiés de qualité supérieure et plus épais.

  • La colle est invisible - idéale pour les matériaux fins ou réfléchissants


Permet un travail simple et rapide


  • Système mobile, peut être utilisé directement depuis le réservoir sous pression

  • Les collages sans tension peuvent être traités à nouveau directement après la pression

  • Aucun nettoyage du système nécessaire


Pas de tension de filetage


Aucune contamination des pièces



Très long temps de traitement



Odeur discrète



Résistante au vieillissement, à l'eau et à la chaleur pour un collage permanent



Sans silicone, ni dichlorométhane, ni toluène

Indication

Mise au rebut : Ne pas débrancher le flexible du conteneur tant qu'il n'est pas dépressurisé et vidé et tant que la valve du conteneur n'est pas fermée. Ensuite, ouvrir entièrement la vanne et percer au point de rupture spécifié à l'aide d'un outil anti-étincelles. Mettre au rebut conformément aux réglementations locales.

Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Colle de contact industrielle en aérosol hautes performances spécialement conçue pour le collage rapide et fiable avec une force d'adhérence élevée et une forte résistance aux températures.



La colle est livrée dans un réservoir sous pression pratique, portable et sans entretien, conçu spécialement pour un usage mobile à l'atelier. La colle de contact en aérosol est utilisée lorsqu'un collage rapide et fiable est nécessaire.



Cette colle en forme de goutte est particulièrement adaptée pour le HPL haute brillance, ainsi que pour le collage du bois, liège, multiplex, contreplaqué, panneaux en bois aggloméré et panneaux décoratifs, panneaux en bois, MDF, acier peint, mousse, béton, verre, la plupart des types de plastiques (tels que GFRP poli, PMMA, ABS, etc.), revêtements muraux, textile, etc. Ne convient pas pour la polyoléfine (par ex. PP, PE…), les plaquages, le caoutchouc et les matériaux contenant des plastifiants (par ex. PVC, bitumeux, revêtements CV, butyle, similicuir…).

Mode d'emploi

Après avoir raccordé le flexible et le pistolet au réservoir sous pression, ouvrir complètement le robinet du réservoir. Maintenir le pistolet de pulvérisation à une distance d'environ 25 cm au-dessus des pièces à traiter. Appliquer ensuite la colle uniformément sans créer d'accumulation. Si le pistolet est trop proche de la surface, cela peut entraîner des irrégularités. Si le pistolet est trop loin de la surface, une trop petite quantité d'adhésif sera appliquée. De l'adhésif trop fin ou trop épais peut entraîner un collage défectueux.



Sur les supports hautement absorbants (par ex. panneaux en bois aggloméré absorbant, panneaux OSB, etc.), une deuxième application d'adhésif peut être nécessaire. Appliquer l'adhésif sur la deuxième surface à 90° (en croix) par rapport à la première surface.



Pour le collage des arêtes, masquer les autres zones et mouiller les bords avec de l'adhésif. La surface adhésive doit être couverte à 100 % (environ 30 g/m² (matériau dur), environ 90 g/m² (humide) par côté). Si nécessaire, la quantité de colle doit être adaptée selon les besoins.



Le temps de séchage doit être d'au moins 5 minutes selon la température ambiante. Le temps d'ouverture de l'adhésif est d'environ 2 heures. En utilisant les articulations des doigts, vérifier si l'adhésif présente toujours une tension de filetage à son point le plus épais (voir note).


L'air doit s'être complètement échappé de l'ensemble de l'application d'adhésif avant que les composants ne puissent être collés. La qualité d'adhérence ultérieure peut diminuer si l'adhésif n'est pas correctement ventilé. Presser brièvement les composants les uns contre les autres avec une pression de 2,5 - 3 kg/cm². Une force de pression suffisante est essentielle pour garantir un collage positif. L'adhésif qui n'est pas sous tension peut être immédiatement traité à nouveau.



Le joint adhésif durci ne doit pas entrer en contact avec des solvants ou des nettoyants industriels agressifs. L'adhésif est entièrement durci après 24/48 heures selon la température ambiante. Ainsi, il est recommandé que les collages sous tension soient maintenus en place au moins une nuit !



Remarque :


En utilisant les articulations des doigts, vérifier si l'adhésif présente toujours une tension de filetage à son point le plus épais. Un contrôle avec le bout des doigts peut entraîner une contamination de la surface adhésive avec de la graisse ou de la saleté ! Si de l'adhésif reste sur l'articulation, l'adhésif est encore trop humide. Si aucun adhésif ne reste sur l'articulation, les composants peuvent être collés. Le temps de séchage doit être scrupuleusement respecté, des bulles pouvant se former sur le matériau de revêtement si le solvant ne s'est pas entièrement évaporé. Après avoir séché, l'adhésif reste légèrement collant. Cela est dû au long temps de durcissement de l'adhésif !

Base chimique

Caoutchouc naturel styrène-butadiène

Couleur

Transparent

Densité

0,88 g/cm³

Température de mise en œuvre min./max

15 jusqu'à 25 °C

Résistance thermique min./max.

-20 jusqu'à +95 °C

Contenu

22,1 L

Poids net

14,2 kg

Résistance combinée à la traction et au cisaillement min.

150 psi

Durée de stockage après production

15 Mois

Sans silicone

Oui

Sans solvant

Non

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Rouleau à lisser

ROULEAU A LISSER POUR ADHESIF

Pour presser de grandes surfaces de matériau lié par colle de contact
x 1 pcs
Flexible de raccordement

TUB-SPRGUN-4M

Pour le raccordement du pistolet mastics-colles à la colle de contact en aérosol BOND 90
x 1 pcs
Buse de pulvérisation BOND 90 pour les pistolets mastics-colles

SPRNOZ-(APPLGUN-CNTCTADH-BOND90)-BRS

Garantit un motif de pulvérisation uniforme et fin
x 1 pcs
Application gun Premium

APPLGUN-CNTCTADH-PREMIUM

For applying the contact adhesive BOND 90
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
Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.