Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Colle d'assemblage VWM

Colle d'assemblage VWM

Art. N° 0479743200

EAN 4056807907444

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Colle d'assemblage VWM

Art. N° 0479743200

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
Quantité
Cdt
x 12 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

VWM assembly adhesive for bonding and sealing the Würth VWM pre-wall installation system
Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Contenu

600 ml

Type de récipient

Poche

Base chimique

Hybride mono-composant

Couleur

Blanc

Densité/conditions

1,67 g/ml / avant le durcissement, DIN 53479

Dureté Shore A (selon conditions)

40 +/- 5 / conforme à la norme DIN 53505

Vitesse de polymérisation (selon conditions)

2,5 mm/d / 23°C et 50% d'humidité relative

Température de mise en œuvre min./max

0 jusqu'à 35 °C

Résistance thermique à court terme max.

90 °C

Résistance thermique à court terme max. /conditions

90 °C / après installation

Résistance à la traction min.

1,8 N/mm²

Temps de formation de peau min.

10 min

Résistance combinée à la traction et au cisaillement min.

0,9 N/mm²

Conditions de résistance à la traction

conforme à la norme DIN 53504

Conditions d'allongement de rupture

conforme à la norme DIN 53504

Changement de volume max.

-3,5 %

Conditions de durée de stockage après production

12 Mois / de 5°C à 25°C

Sans silicone

Oui

Sans solvant

Oui

Sans isocyanate

Oui

Résistance aux UV

Oui

Longévité

Faiblement polluant

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Support de montage VWM, complet

MNTBRKT-COMPL-(VWM-SYS)-80X80X1200MM

Support de montage avec bloc d'isolant pour système d'installation bâti-support VWM pour l'installation de fenêtres en façade de mur porteur dans la couche d'isolant
x 10 pcs
Support de montage VWM, complet

MNTBRKT-COMPL-(VWM-SYS)-140X90X1200MM

Support de montage avec bloc d'isolant pour système d'installation bâti-support VWM pour l'installation de fenêtres en façade de mur porteur dans la couche d'isolant
x 4 pcs
Support de montage VWM, complet

MNTBRKT-COMPL-(VWM-SYS)-160X110X1200MM

Support de montage avec bloc d'isolant pour système d'installation bâti-support VWM pour l'installation de fenêtres en façade de mur porteur dans la couche d'isolant
x 3 pcs
Support de montage VWM, complet

MNTBRKT-COMPL-(VWM-SYS)-180X110X1200MM

Support de montage avec bloc d'isolant pour système d'installation bâti-support VWM pour l'installation de fenêtres en façade de mur porteur dans la couche d'isolant
x 3 pcs
Support de montage VWM, complet

MNTBRKT-COMPL-(VWM-SYS)-200X110X1200MM

Support de montage avec bloc d'isolant pour système d'installation bâti-support VWM pour l'installation de fenêtres en façade de mur porteur dans la couche d'isolant
x 3 pcs
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
Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gants multi-usages
Gants multi-usages
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant multi-usage
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Flocage coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
Gant jetable en nitrile
Gant jetable en nitrile
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire
Gant jetable nitrile grip
Gant jetable nitrile grip
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle (excellent grip)
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gants jetables très robustes avec une excellente préhension grâce aux picots spéciaux et extrêmement confortables à porter grâce au flocage coton à l'intérieur
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.