Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Collare fissacavo

Collare fissacavo, tipo 1
PIASTRINA FISSACAVO ZN(A3A)

Cod. art. 050011317

EAN 4047376890534

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Collare fissacavo

Cod. art. 050011317

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 25 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Facile montaggio sui bordi (di rivestimenti)

Uso molto flessibile


  • Per vari spessori di attacco e diametri di cavi

  • In aree molto esposte al calore


Le morse assicurano una sede resistente alle vibrazioni.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Spessore di fissaggio min/max

0,8-2 mm

Distanza 2

8 mm

Larghezza

18 mm

Spessore materiale

0,4 mm

Materiale

Acciaio per molle CK 67

Superficie

Zincato trasparente

Equivalente al numero ricambio originale

A0009881878