Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Collare doppio

Fissacavo doppio per due cavi singoli paralleli

Cod. art. 0971100412

EAN 4011231898843

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Collare doppio

Cod. art. 0971100412

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 200 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Basta forare e inserire
  • Adatto per calcestruzzo, pietra arenaria calcarea, calcestruzzo leggero, clinker pieno e pietra naturale

  • Elevati valori di estrazione (fino a 40 kg)

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Posa di singoli cavi, fasci di cavi e tubi flessibili in plastica. Montaggio superficiale e nelle tracce a parete.

Spessore serrabile min/max

4-12 mm

Diametro foro

6 mm

Portata max.

40 kg

Resistenza temperatura min/max

-20 a 85 °C

Materiale

PP - Polipropilene

Senza alogeni

Senza silicone

Colore

Grigio luce RAL 7035