Colla spray Power Plus
Adesivo spray Power Plus
ADESIVO SPRAY POWER PLUS 400ML
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Ottima resistenza al calore fino a 110 °C 1)
Tenuta duratura e sicura in una varietà di applicazioni
Asciugatura rapida
Tempi di lavorazione ridotti, in quanto l'ulteriore lavorazione del materiale può avvenire più rapidamente
Ugello regolabile in 2 posizioni
- Orizzontale e verticale
- Larghezza del getto
- Grazie alla regolazione è estremamente versatile per un'ampia varietà di situazioni e applicazioni di lavoro
Essiccazione trasparente
- Incollaggio incolore
- Nessuna dispersione di colore grazie all'applicazione di un sottile strato di adesivo che una volta indurito diventa trasparente
1) A seconda del metodo di prova
Dopo l'uso capovolgere la bomboletta e spruzzare fino a svuotare l'ugello.
Caratteristiche tecniche(X)
Adatto per l'incollaggio di tessuti, schiuma polietere/poliestere, profili in gomma espansa, materiali isolanti, materiali di rivestimento per tetti, pelle, feltro, cartone (insieme o su gomma), metallo (grezzo, fosfatato, ricotto, trattato con fondo, verniciato, anodizzato), materiali in legno e materiali in poliestere. Adatto anche per l'incollaggio di pellicole in PE (ad es. come fogli per la protezione da spruzzi d'acqua all'interno delle porte dell'auto). Questo adesivo spray può essere utilizzato anche per lavori di finitura e per rivestimenti (rivestimenti del tetto dell'auto).
Pulire accuratamente le superfici da incollare e spruzzare l’adesivo. Sulle superfici assorbenti abbondare nell’applicazione. Spruzzare il prodotto da una distanza di 15-25 cm circa. Lasciare asciugare l'adesivo per 5-15 minuti (in base alla temperatura, al materiale e all'applicazione) e unire le due parti.
Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica.
Base chimica | Gomma sintetica |
Colore | Trasparente |
Densità | 0,85 g/ml |
Odore/profumo | Caratteristico |
Temperatura di lavorazione min/max | 0 a 30 °C |
Resistenza temperatura min/max | -20 a +110 °C |
Punto di infiammabilità min | -24 °C |
Tempo di evaporazione min/max | 5 min-15 min |
Distanza erogazione min/max | 15-25 cm |
Contenuto | 400 ml |
Peso contenuto | 288 g |
Resistenza a tensione e taglio combinata min | 0,26 N/mm² |
Tempo di stoccaggio da produzione | 12 Mesi |
Senza silicone | Sì |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.