Colla per piastrelle CF 403
Colla per piastrelle CF 403
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Peso contenuto | 25 kg |
Contenitore | Sacco |
Base chimica | Cemento - DIN EN 197, aggregati selezionati - DIN EN 13139, additivi e aggregati |
Normative | EN 12004 |
Classe materiali edili | A1, fl / A1 - Non infiammabile |
Colore | Grigio |
Temperatura di lavorazione min/max | 5 a 25 °C |
Tempo di lavorazione | 30 min |
Condizioni per applicazione | a 20°C e 65% di umidità relativa |
Condizioni per quantità di applicazione in peso/superficie | 2,6 kg/m² / per dentatura da 8 mm |
Condizioni per tempo di apertura min/max | 20-20 min / a 20°C e 65% di umidità |
Calpestabilità dopo max | 3 h |
Condizioni di calpestabilità | a 20°C e 65% di umidità relativa |
Cementabile dopo | 4 h |
Condizione cementazione | a 20°C e 65% di umidità relativa |
Condizioni per capacità a pieno carico | 3 d / a 20°C e 65% di umidità relativa, con pioggia |
Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione | 9 Mesi / a temperatura ambiente |
Sostenibilità | Inquinanti/emissioni |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.