Colla per piastrelle, CERAfix 412 FX
Colla per piastrelle, CERAfix 412 FX
Cod. art. 5875100412
EAN 4062856817863
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Peso contenuto | 25 kg |
Contenitore | Sacco |
Base chimica | Cemento bianco, sabbia, additivi (bonificato con materiale plastico) |
Normative | EN 12004 |
Colore | Bianco |
Temperatura di lavorazione min/max | 5 a 25 °C |
Tempo di lavorazione | 1 h |
Condizioni per applicazione | a 20°C e 65% di umidità relativa |
Condizioni per quantità di applicazione in peso/superficie | 2,6 kg/m² / per dentatura da 6 mm |
Condizioni per tempo di apertura min/max | 15-20 min / a 20°C e 65% di umidità |
Calpestabilità dopo max | 4 h |
Condizioni di calpestabilità | a 20°C e 65% di umidità relativa |
Cementabile dopo | 4 h |
Condizione cementazione | a 20°C e 65% di umidità relativa |
Condizioni per capacità a pieno carico | 7 d / a 20°C e 65% di umidità relativa |
Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione | 12 Mesi / stoccaggio in luogo asciutto |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.