Colla per piastrelle CERAfix® 403 LFX
Colla per piastrelle, CERAfix 403 LFX
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Elevatissimo grado di flessibilità
Soddisfa i requisiti dei criteri del foglio illustrativo per "malta flessibile"
Qualità testata in conformità agli standard europei
- Soddisfa e supera la classe C2 in conformità con EN 12004
- Soddisfa la classe S1, per colle flessibili per piastrelle
Spolvero ridotto
Per un utilizzo variabile e versatile
- Può essere utilizzato come riempitivo di compensazione e malta a letto sottile, medio e a letto colabile
- Ideale per tutti i rivestimenti in ceramica
Eccellente stabilità ed elevato grado di adesione iniziale
- Impedisce lo scivolamento delle piastrelle dalle pareti.
- Le piastrelle grandi e pesanti possono essere incollate in modo sicuro.
Lunghi tempi di lavorazione e di indurimento della colla
- Le correzioni possono essere effettuate dopo la posa delle piastrelle
- Messa in posa rapida
Resistente ai cicli di gelo/disgelo
- Per uso in ambienti interni ed esterni
- Può essere utilizzata in ambienti umidi e piscine esposte a forti sollecitazioni
Adatto per riscaldamento a pavimento
Test secondo la normativa EN 12004 C2
- Comportamento alla fiamma: A1/A1fl
- Sforzo di rottura per trazione elastica dopo conservazione a secco: ≥ 1 N/mm²
- Sforzo di rottura per trazione elastica dopo immersione in acqua: ≥ 1 N/mm²
- Sforzo di rottura per trazione elastica dopo conservazione a caldo: ≥ 1 N/mm²
- Sforzo di rottura per trazione elastica dopo sollecitazioni da congelamento e scongelamento: ≥ 1 N/mm²
- Resistenza allo scivolamento: ≥ 0,5 N/mm²
Malta flessibile, EMICODE CE1 Plus
Le temperature elevate e la bassa umidità relativa accelerano i tempi di formazione della pellicola; temperature più basse e un'elevata umidità relativa aumentano i tempi di indurimento.
Caratteristiche tecniche(X)
<= 0,5%), clinker, piastrelle e mosaici in ceramica. CERAfix 403 FX è adatta per la messa in posa sicura di tutte le superfici conformi alla normativa DIN 18157, Parte 1, quali calcestruzzo, calcestruzzo cellulare, intonaco, massetti in cemento e asfalto/massetti a caldo e massetti in asfalto colato appartenenti alla classe di indurimento IC10, muratura, cartongesso e vecchie piastrelle fermamente incollate. Adatta anche come materiale di incollaggio per pannelli leggeri, come gli elementi di supporto delle piastrelle in poliuretano rigido. Adatta per la posa di piastrelle sull'impermeabilizzante minerale CERAfix 301 e sul rivestimento sigillante a malta fluida CERAfix 302.
Le superfici irregolari possono essere compensate utilizzando CERAfix 403 LFX (prima della posa delle piastrelle) fino a uno spessore di 15 mm sulle pareti e sul pavimento.
0,5 %), clinker, piastrelle e mosaici in ceramica. CERAfix 403 FX è adatta per la messa in posa sicura di tutte le superfici conformi alla normativa DIN 18157, Parte 1, quali calcestruzzo, calcestruzzo cellulare, intonaco, massetti in cemento e asfalto/massetti a caldo e massetti in asfalto colato appartenenti alla classe di indurimento IC10, muratura, cartongesso e vecchie piastrelle fermamente incollate. Adatta anche come materiale di incollaggio per pannelli leggeri, come gli elementi di supporto delle piastrelle in poliuretano rigido. Adatta per la posa di piastrelle sull'impermeabilizzante minerale CERAfix 301 e sul rivestimento sigillante a malta fluida CERAfix 302.
Le superfici irregolari possono essere compensate utilizzando CERAfix 403 LFX (prima della posa delle piastrelle) fino a uno spessore di 15 mm sulle pareti e sul pavimento.
Mescolare CERAfix Mix 403 FX con acqua in un contenitore pulito fino ad ottenere un composto è privo di grumi.
Rapporto di miscelazione:
come malta a letto colabile: 10,0-10,5 l di acqua: 15 kg CERAfix 403 LFX
come riempitivo di compensazione: 7,4-7,9 l di acqua: 15 kg CERAfix 403 LFX
come malta a letto sottile: 7,5-8,2 l di acqua: 15 kg CERAfix 403 LFX
Quando si utilizza CERAfix 403 LFX come colla a letto colabile, miscelare prima con circa 8 l di acqua e in seguito miscelare con il resto dell'acqua fino a ottenere una consistenza adatta a un letto colabile. Lasciar riposare il prodotto per circa 4 minuti, quindi mescolare nuovamente. Utilizzare la colla entro il tempo di lavorazione. Distendere uno strato della colla preparata sulla superficie e passare una cazzuola dentata adatta alle dimensioni della piastrella. Stendere i materiali di copertura entro il tempo di asciugatura (testare con un dito).
Peso contenuto | 15 kg |
Contenitore | Sacca in plastica |
Base chimica | Cemento, additivi modificati con polimeri |
Normative | EN 12004 |
Classe materiali edili | A1, fl - Non infiammabile |
Colore | Grigio |
Temperatura di lavorazione min/max | 5 a 25 °C |
Tempo di lavorazione | 2 h |
Condizioni per applicazione | a 20°C e 65% di umidità relativa |
Calpestabilità dopo max | 24 h |
Condizioni di calpestabilità | a 20°C e 65% di umidità relativa |
Cementabile dopo | 24 h |
Condizione cementazione | a 20°C e 65% di umidità relativa |
Condizioni per capacità a pieno carico | 7 d / a 20°C e 65% di umidità relativa |
Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione | 12 Mesi / stoccaggio in ambiente fresco e asciutto |
Sostenibilità | Inquinanti/emissioni |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.