Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Colla per parquet

Adesivo per parquet
COLLA TERMOF. PER BORDAT. MAN. 10 KG

Cod. art. 0892100040

EAN 4024835532563

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Colla per parquet

Cod. art. 0892100040
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
Colla a dispersione monocomponente per l'incollaggio di parquet/laminati per posa flottante.

Elevata resistenza all'acqua


Testata D3 in conformità alla normativa EN 204. Testata dall'Institut für Fenstertechnik e.V., (Istituto tedesco di tecnologia per finestre) di Rosenheim.



Boccetta e tappo dalla forma speciale


  • Può essere tagliato a varie larghezze, beccuccio a fessura larga richiudibile

  • Boccetta dalla forma ergonomica

  • Facile da applicare


A presa rapida


Velocità d'indurimento rapida con elevata quantità di acqua e massima aderenza



Indurimento trasparente


  • Giunti adesivi invisibili

  • I giunti incollati induriti sono viscoelastici


Senza solventi

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Uso interno con frequenti esposizioni a breve termine ad acqua corrente o acqua di condensazione


  • Incollaggio di linguetta e scanalatura per parquet pronto per la posa, ad es. pavimentazione a strisce, pavimentazione ad assi di case di campagna, pavimentazioni in linoleum e assi di parquet in sughero pronte per la posa

  • Incollaggio di linguetta e scanalatura per pavimenti laminati

  • Incollaggio di pannelli truciolari e altri materiali legnosi

  • Assemblaggi, incollaggio di superfici, fughe e blocchi

  • Legni teneri, duri ed esotici
Istruzioni
  • In conformità con le istruzioni di montaggio per il rivestimento fornite dal produttore, applicare uno strato di adesivo sulla linguetta o scanalatura in senso longitudinale e sull'estremità della faccia. Si consiglia tuttavia l'applicazione di colla sul lato superiore della scanalatura e sulla parte inferiore della linguetta al fine di garantire un'applicazione completa della colla.

  • La superficie deve essere asciutta e priva di polvere, grasso o altre sostanze repellenti. È necessario verificare i valori di umidità di parquet, aria e massetti prima di applicare la colla per parquet e regolarli secondo le informazioni del prodotto. La linguetta e la scanalatura devono essere incollate entro un massimo di 10 minuti. La resistenza finale viene raggiunta dopo ca. 48 ore. Non utilizzare il riscaldamento a pavimento durante la posa in opera e durante il tempo di asciugatura. Osservare le istruzioni di applicazione del produttore del parquet.

  • Insieme all'acido tannico del legno, l'impatto sul metallo nudo può generare alterazioni di colore blu, soprattutto nel rovere e di colore rosso nel faggio. In casi isolati, le sostanze contenute nel legno possono causare alterazioni di colore imprevedibili con vari tipi di legno, ad es. faggio, ciliegio, acero

  • Non è possibile incollare parquet/laminati al pavimento sottostante

  • È possibile rimuovere gli schizzi di colla fresca con l'acqua. I vecchi residui di colla possono essere ammorbiditi con diluente nitro o acetone e quindi rimossi; è tuttavia possibile che si formino macchie sul parquet

  • Sigillare la bombola dopo l'uso

  • Proteggere dal gelo

  • Il rivestimento del pavimento posato può essere calpestato dopo ca. 8 ore e sottoposto al livello di carico finale dopo 48 ore (a 23 °C)

  • Il tempo di apertura e il tempo di indurimento dipendono strettamente dalle condizioni di lavoro, ad es. temperature, umidità del legno del parquet, quantità applicate e tensioni nel materiale

Base chimica

Dispersione acetato di polivinile

Contenitore

Bottiglia

Peso contenuto

750 g

Densità

1,09 g/cm³

Colore

Bianco

Valore pH

3

Temperatura di lavorazione min/max

15 a 25 °C

Resistenza temperatura max

80 °C

Condizioni per tempo di apertura min/max

9-10 min / a 20°C e 150 g/m²

Resistenza finale max

48 h

Condizioni per resistenza finale

a 23°C

Quantità di applicazione per metro lineare

25 g/m

Resistenza temperatura max materiale indurito

80 °C

Tempo min di applicazione pressione

30 min

Tempo di stoccaggio da produzione

12 Mesi

Guanti idonei:
 
Prodotto
Descrizione
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto resistente al taglio con protezione chimica robusto e impermeabile
Guanti per uso domestico
Guanti per uso domestico
Descrizione:
Livello di permeabilità: 5
Guanto per pulizia in lattice naturale impermeabile di alta qualità
Guanto di protezione chimica in vinile
Guanto di protezione chimica in vinile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto di protezione in vinile completamente rivestito in jersey di cotone all’interno
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Resistenti ai gas di scarico prodotti dai processi di combustione
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto robusto con supporto in cotone completamente rivestito in PVC
Guanto di protezione chimica in lattice e cloroprene
Guanto di protezione chimica in lattice e cloroprene
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Rivestimento interno in cotone
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto di protezione chimica in cloroprene
Guanto di protezione chimica in cloroprene
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Modello pesante
Guanto di protezione chimica in nitrile con supporto in tessuto
Guanto di protezione chimica in nitrile con supporto in tessuto
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Robusto e impermeabile con supporto in poliammide, in un solo prodotto si garantisce protezione alle sostanze chimiche, presa sicura e comfort
Guanto in nitrile monouso
Guanto in nitrile monouso
Descrizione:
Livello di permeabilità: 4
Guanto monouso impermeabile idoneo all'uso alimentare
Guanto monouso in nitrile Grip
Guanto monouso in nitrile Grip
Descrizione:
Livello di permeabilità: 4
Superficie goffrata per un grip eccellente
Guanto monouso in nitrile Grip Comfort
Guanto monouso in nitrile Grip Comfort
Descrizione:
Livello di permeabilità: 4
Guanto monouso molto robusto, con una presa eccellente grazie alla speciale struttura goffrata e il massimo comfort grazie alla floccatura in cotone interna
Guanti monouso, in nitrile, alto spessore, tipo A.
Guanti monouso, in nitrile, alto spessore, tipo A.
Descrizione:
Livello di permeabilità: 5
Guanto monouso resistente e robusto con eccellente protezione chimica
La permeazione è il processo in base al quale una sostanza chimica attraversa il materiale di un guanto di protezione a livello molecolare. Il tempo trascorso dal contatto iniziale tra sostanza chimica e guanto alla permeazione del materiale viene definito "tempo di permeazione".
Tempo di permeazione misurato
Livello di permeazione
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informazioni importanti:

Le informazioni fornite, basate sull'esperienza e sulle condizioni di laboratorio, hanno solo scopo orientativo. Tuttavia, l'idoneità effettiva di un guanto dipende dalle condizioni individuali di utilizzo e deve essere confermata in seguito a un test appropriato effettuato nelle condizioni operative. Considerata la varietà dei materiali e delle sostanze chimiche utilizzate, in singoli casi non è possibile escludere l'incompatibilità o problemi di utilizzo per chi lo indossa. Saremmo lieti di potervi consigliare soluzioni ottimali.