Colla a caldo 300
Colla a caldo 300
Cod. art. 0890100157
EAN 4046777941227
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Peso contenuto | 500 g |
Base chimica | Etilvinilacetato |
Colore | Giallastro |
Lunghezza | 200 mm |
Diametro | 12 mm |
Viscosità | 4000 mPas |
Punto di rammollimento | 105 °C |
Condizioni per viscosità | Brookfield |
Tempo di apertura min/max | 16-60 s |
Temperatura di lavorazione min/max | 170 a 190 °C |
Tempo di stoccaggio da produzione | 24 Mesi |
Condizioni stoccaggio dalla produzione | a temperatura ambiente, nel contenitore originale |