Colla a caldo 201
Colla a caldo 201
Cod. art. 0890100155
EAN 4046777930658
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Peso contenuto | 500 g |
Base chimica | Etilvinilacetato |
Colore | Bianco |
Lunghezza | 200 mm |
Diametro | 12 mm |
Viscosità | 5000 mPas |
Punto di rammollimento | 90 °C |
Condizioni per viscosità | a 180°C |
Tempo di apertura min/max | 20-60 s |
Temperatura di lavorazione min/max | 180 a 200 °C |
Tempo di stoccaggio da produzione | 36 Mesi |
Condizioni stoccaggio dalla produzione | a temperatura ambiente, nel contenitore originale |