Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Colla PUR in sistema di dosaggio, trasparente

Colla PUR e sistema di dosaggio
COLLA-PU-TRASP-C/SISTEMA-DOSAGGIO-500G

Cod. art. 0892100180

EAN 4038898420415

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Colla PUR in sistema di dosaggio, trasparente

Cod. art. 0892100180
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
Per la lavorazione strutturale di incollaggi di finestre, telai di porte e cassette, scale, corrimano, ecc. resistenti all'umidità. Perfetta anche per umidità del legno più elevate

Estremamente resistente all'acqua


Qualità D4 testata in conformità alla normativa DIN/EN 204. Testato dall'Institut für Fenstertechnik e.V., (Istituto tedesco di tecnologia per finestre) di Rosenheim



Alta stabilità termica


Per incollaggi esterni ad alta resistenza



Speciale tappo erogatore


Il tappo a svitamento consente un lavoro pulito senza che il beccuccio venga ostruito e consente una chiusura rapida



Per uso universale


Per la fabbricazione strutturale di finestre resistenti all'umidità, telai di porte e cassonetti , scale, corrimano, ecc. Perfetto anche per umidità del legno più elevate



Schiumoso


Grazie alla sua consistenza schiumosa, l'adesivo colma facilmente gli spazi vuoti



Nessun rischio di alterazioni di colore


Nessuna alterazione di colore anche su legno con un elevato contenuto di acido tannico

Indicazione

Nel caso specifico è necessario eseguire una prova preliminare della corretta proprietà di adesione a seconda della costruzione e del tipo di legno. Per il frassino, si consiglia di pretrattare il supporto con Adhesion Plus per plastica/pietra/legno (art. n. 089010062). I legni oleosi devono essere incollati immediatamente dopo il trattamento per ridurre al minimo il rischio di formazione di uno strato di separazione.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per incollare tutti i tipi di legno, in particolare all'esterno. Conforme alla classe di sollecitazione comprovata D4 secondo DIN/EN 204. Per costruzioni in legno resistenti al calore e all'acqua, nonché per l'incollaggio di legno e legno composito tra loro o con metalli, gomma, calcestruzzo e vari materiali plastici.



Applicazioni tipiche:


  • Incollaggio di finestre e porte; costruzione di barche

  • Costruzioni all'interno e all'esterno

  • Incollaggio di scale e mobili da giardino (in legno)

  • Incollaggio di pannelli a sandwich in poliuretano o poliestere

  • Incollaggio di termoformati in gommaspugna rigida con compensato o piastre di plastica dura (Duropal ecc.)

  • Incollaggio dei telai di porte e cassette

  • Scale, ringhiere, corrimano

  • Incollaggio di telai

  • Ringhiere per balcone

  • Mobili da giardino e recinzioni

  • Incollaggio di blocchi e giunti di assemblaggio, superficiali e per pannelli

  • Incollaggio di giunti di pannelli MDF

  • Rivestimento di bordi fissi con strisce di impiallacciati e legno massello

  • Legni teneri, duri ed esotici e pannelli truciolari

  • Incollaggio di pannelli minerali da costruzione, materiali ceramici, materiali in calcestruzzo e schiume rigide
Istruzioni

Applicare la colla PUR direttamente dal flacone o utilizzando una spatola, su un lato se si tratta di una superficie priva di polvere e grasso e su due lati per i materiali porosi. Uno dei due materiali


deve essere assorbente. Rimuovere tempestivamente eventuali schizzi di colla fresca con detergente PU. I vecchi residui di colla possono essere rimossi solo meccanicamente. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica.

Peso contenuto

500 g

Contenitore

Bottiglia

Base chimica

Poliuretano

Densità

1,12 g/cm³

Colore

Trasparente/opalescente (indurito)

Proporzione di solidi min

98 %

Temperatura min di formazione pellicola

5 °C

Viscosità

3000 mPas

Condizioni per viscosità

Brookfield

Classe di sollecitazione

D4

Umidità legno min/max

8-14 %

Tempo di apertura

15 min

Condizioni per tempo di apertura

a 20°C e 150 g/m²

Tempo min di applicazione pressione

60 min

Condizioni per tempo di applicazione pressione

a 20°C

Pressione di compressione min

0,1 N/mm²

Pressione di compressione max

0,6 N/mm²

Resistenza termica materiale indurito min/max

-30 a 100 °C

Temperatura di lavorazione min/max

10 a 20 °C

Quantità di applicazione max per incollaggio di superfici

220 g/m²

Tempo di stoccaggio da produzione

12 Mesi

Condizioni stoccaggio dalla produzione

stoccaggio in ambiente fresco e asciutto

Contenuto

467 ml

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Spatola per colla

SPATOLA DENTATA IN ABS LARG. 150MM

Per l'applicazione delle più comuni colle da spalmare e di montaggio su tutti i tipi di legno
x 3 pz.
Erogatore di colla Per lapplicazione della colla

SPARGICOLLA UNIVERSALE WUERTH 500ML

x 1 pz.
Dosacolla a pennello per lapplicazione della colla

DOSACOLLA A PENNELLO WUERTH 1500ML

x 1 pz.
Adesivo di montaggio

COLLA DI MONTAGGIO 310ML

Adesivo di montaggio per incollaggi veloci e ad alta resistenza per ambienti interni ed esterni
Detergente per schiuma PU PURlogic® Clean

CLNR-PU-150ML

Rimuove rapidamente e semplicemente i residui di schiuma PU fresca
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.
Guanti idonei:
 
Prodotto
Descrizione
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Guanto resistente al taglio con protezione chimica robusto e impermeabile
Guanto di protezione chimica in vinile
Guanto di protezione chimica in vinile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 4
Guanto di protezione in vinile completamente rivestito in jersey di cotone all’interno
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 4
Resistenti ai gas di scarico prodotti dai processi di combustione
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Guanto robusto con supporto in cotone completamente rivestito in PVC
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Descrizione:
Livello di permeabilità: 2
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Descrizione:
Livello di permeabilità: 3
Guanto di protezione chimica in cloroprene
Guanto di protezione chimica in cloroprene
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Modello pesante
Guanto di protezione chimica in nitrile con supporto in tessuto
Guanto di protezione chimica in nitrile con supporto in tessuto
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Robusto e impermeabile con supporto in poliammide, in un solo prodotto si garantisce protezione alle sostanze chimiche, presa sicura e comfort
Guanti monouso, in nitrile, alto spessore, tipo A.
Guanti monouso, in nitrile, alto spessore, tipo A.
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Guanto monouso resistente e robusto con eccellente protezione chimica
La permeazione è il processo in base al quale una sostanza chimica attraversa il materiale di un guanto di protezione a livello molecolare. Il tempo trascorso dal contatto iniziale tra sostanza chimica e guanto alla permeazione del materiale viene definito "tempo di permeazione".
Tempo di permeazione misurato
Livello di permeazione
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informazioni importanti:

Le informazioni fornite, basate sull'esperienza e sulle condizioni di laboratorio, hanno solo scopo orientativo. Tuttavia, l'idoneità effettiva di un guanto dipende dalle condizioni individuali di utilizzo e deve essere confermata in seguito a un test appropriato effettuato nelle condizioni operative. Considerata la varietà dei materiali e delle sostanze chimiche utilizzate, in singoli casi non è possibile escludere l'incompatibilità o problemi di utilizzo per chi lo indossa. Saremmo lieti di potervi consigliare soluzioni ottimali.