Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Cold water high-pressure cleaner HDR 200 POWER

Cold water high-pressure cleaner HDR 200 POWER

Ürün no. 07011650

EAN 4099618005190

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Cold water high-pressure cleaner HDR 200 POWER

Ürün no. 07011650
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
Powerful cold-water high-pressure cleaner with hose reel, for medium to heavy-duty cleaning jobs
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal voltaj

230 V

Güç girişi

2,8 kW

Maks. basınç

200 bar

Min./maks. besleme miktarı

0-500 l/h

Hortum uzunluğu

15 m

Uzunluk

380 mm

Genişlik

360 mm

Yükseklik

930 mm

Makine ağırlığı

28 kg

Kablo uzunluğu

5 m

Cold water high-pressure cleaner HDR 200 POWER dahil:
1 x
Toz üfleyici

DRTBLST-D35MM

Açıklama: Rotating narrow jet with up to 10-fold cleaning power for use with the high-pressure cleaner
Miktar: 1 x
1 x
Three-way nozzle for HDR 175/200

NOZ-3WAY-HDR175/200

Miktar: 1 x
1 x
Spray lance for high-pressure cleaner HDR 175/200

LANC-HDR175/200-155GRAD

Miktar: 1 x
1 x
Hand spray gun HDR 175/200

HDSPRGUN-HDR175/200-M22X1,5

Miktar: 1 x
1 x
Hose for HDR 200

HOSE-HDR200-15M

Miktar: 1 x
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
Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Hortum kaplini hortum bağlantı elemanı

BORU KAPLİNİ-3/4 IN

Tüm genel sistemler için uygundur
x 10 ad.
Su hortumu Profi

SU HORTUMU 1/2I-PVC-50M

Multi-layer high-quality PVC water hose with high-strength polyester fabric lining
x 50 m
Su hortumu Profi

WTRHOSE-PVC-1/2IN-30M

Multi-layer high-quality PVC water hose with high-strength polyester fabric lining
x 30 m
Su hortumu Profi

SU HORTUMU -PVC-3/4IN-50M

Multi-layer high-quality PVC water hose with high-strength polyester fabric lining
x 50 m
Su hortumu Profi

SU HORTUMU 3/4I-PVC-25M

Multi-layer high-quality PVC water hose with high-strength polyester fabric lining
x 25 m
Su hortumu Profi

WTRHOSE-PVC-1IN-50M

Multi-layer high-quality PVC water hose with high-strength polyester fabric lining
x 50 m
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Takılabilir yıkama fırçası

WASHBRSH-PLGA-W250MM

x 1 ad.
Yüzey temizleyici

SRFCLNR-W335MM

For splash-proof cleaning with the high-pressure cleaner
x 1 ad.
Hortum uzatması

HOSEEXT-L10M

To extend the high-pressure cleaner hose
x 1 ad.
Hortum uzatması için adaptör

ADAPT-F.EXTHOSE-ET2XM22X1,5

Using this adapter, the hose extension can be connected to the high-pressure cleaner.
x 1 ad.
Boru temizl. hortumu HDR 160 Compact+HDR 185 Power

PIPCLNHOSE-HDR160COMP/HDR185POWER-M22

Particularly flexible high-pressure hose for cleaning and effective removal of blockages in pipes, drains and down pipes with the high pressure cleaner.
x 1 ad.
Boru temizl. adp. HDR 160 Compact+HDR 185 Power

PIPCLNNOZ-F.HDR160COMPACT/HDR185POWER

For cleaning and effective removal of blockages in pipes, drains and down pipes with the high-pressure cleaner.
x 1 ad.
Köpük ağız adp HDR 160 Compact+HDR 185 Power

FMNOZ-HDR160COMP/HDR185PWR-M22X1,5

Ideal for lathering vehicles with the high-pressure cleaner
x 1 ad.
Üniversal temizleyici R1

R1 ÜNİVERSAL TEMİZLEYİCİ 5LT

Araçlarda, atölyelerde, ofis, oda, halılar, döşemeler ve tüm suya dayanıklı yüzeylerde genel kullanım için üniversal temizleyici.
x 1 ad.
Üniversal temizleyici R1

R1 ÜNİVERSAL TEMİZLEYİCİ 20LT

Araçlarda, atölyelerde, ofis, oda, halılar, döşemeler ve tüm suya dayanıklı yüzeylerde genel kullanım için üniversal temizleyici.
x 1 ad.
Üniversal temizleyici R1

CLNR-VEH-GENERAL-R1-60LTR

Araçlarda, atölyelerde, ofis, oda, halılar, döşemeler ve tüm suya dayanıklı yüzeylerde genel kullanım için üniversal temizleyici.