Cold water high-pressure cleaner HDR 175 COMPACT
Cold water high-pressure cleaner HDR 175 COMPACT
Ürün no. 07011640
EAN 4099618005183
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Nominal voltaj | 230 V/AC |
Güç girişi | 2,3 kW |
Maks. basınç | 175 bar |
Min./maks. besleme miktarı | 0-500 l/h |
Hortum uzunluğu | 10 m |
Uzunluk | 360 mm |
Genişlik | 380 mm |
Yükseklik | 930 mm |
Makine ağırlığı | 24 kg |
Kablo uzunluğu | 5 m |