Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Cola vedante, vidro claro

Cola vedante, vidro claro

Art. 08932250
EAN 4038898688143
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
Universal and elastic construction adhesive and sealant, clear as glass
Área de aplicação
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Conteúdo

290 ml

Base química

Polímero de silano reticulado

Cor

Transparente

Densidade

1,06 g/cm³

Cheiro/fragrância

Odor fraco

Tempo mín. de formação de película

10 min

Condições para tempo de formação de película

a 23°C e 50% de humidade relativa

Velocidade de cura total/condições

2 mm/d / 23°C e 55% de humidade relativa

Temperatura mín./máx. de processamento

5 a 40 °C

Resistência mín./máx. à temperatura

-40 a +90 °C

Tensão combinada mín. e resistência ao corte

2.2 N/mm²

Condições para tensão combinada e resistência ao corte

em conformidade com a DIN 53283, camada com espessura de 2 mm

Resistência mín. à tração

2.2 N/mm²

Condições para resistência à tração

em conformidade com a DIN 53504

Volume de mudança máx./condições

2 % / em conformidade com a DIN 52451

Alongamento mín. de rutura

250 %

Sem silicone

Sim

Sem solvente

Sim

Sem isocianeto

Sim

Resistente a

Água
Lixívias e ácidos inorgânicos diluídos
Agentes de limpeza aquosos

Resistência de curto prazo contra

Solventes alifáticos
Combustíveis
Óleos minerais
Gordura vegetal
Óleos vegetais
Gordura animal
Óleos animais

Dureza Shore A/condições

38 / em conformidade com a DIN 53505

Temperatura mín. de inflamação

61 °C

Validade a partir da data de produção/condições

18 meses / de 10°C a 25°C

Peso unitário

370,666 g

Recipiente

Cartucho

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Pistola de aplicação para cartucho

PISTOLA P/ SILICONE ROBUST - ED.ESPECIAL

Design robusto, semiaberto, feito de chapa de aço com mecanismo de alimentação.
x 1 Un.
Pistola de aplicação para cartucho pneumática Kombifix Para cartuchos de 310 ml

PISTOLA KOMBIFIX

Possibilidade de aplicação combinada (vedante padrão e vedante de juntas pulverizável)
x 1 Un.
Pistola de aplicação manual de alta qualidade para cartuchos

PISTOLA APLICACAO DE SILICONE

Design de alta qualidade, semiaberto, feito de chapa de aço com punho de plástico
x 1 Un.
Bocal de aplicação Standard

NOZ-SEAL-SCREW-CLEAR-CART-310ML

Coarse thread
x 25 Un.
Bocal de aplicação com fecho

SPRNOZ-RECLOS-CART-CLOSEABLE

For 310 ml plastic cartridges (coarse thread).
x 24 Un.
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
Cortador de cartuchos

CORTA PONTEIRAS

Para o corte de cartuchos de plástico e o corte preciso de bocais de aplicação plásticos com o comprimento e o ângulo pretendidos
x 1 Un.
Produto de limpeza de superfícies Produto de limpeza ativador

CLNR-STRUCADH-ACTIVATINGCLEANER-400ML

Otimização de superfícies não porosas
Prod. limp. superf. e prim. ved. PVC/madeira/pedra

PRIM-BONDSEAL-PLA/WO/STN-250ML

Optimisation of plastic, wood, stone and concrete surfaces
Ponteira especial para cartuchos V-Cut

JET-CART-SPEC-(V-CUT)-10X8,5

Application nozzle with V-cut specially for adhesives
x 25 Un.
Bocal de aplicação Standard

NOZ-SEAL-SCREW-CLEAR-CART-310ML

Coarse thread
x 25 Un.
Pano de limpeza Tex-Rein

CLNCLTH-(TEX-REIN)-27X38CM-150PCS

Extra fine cleaning cloth for dust and lint-sensitive areas
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
Cortador de cartuchos

CORTA PONTEIRAS

Para o corte de cartuchos de plástico e o corte preciso de bocais de aplicação plásticos com o comprimento e o ângulo pretendidos
x 1 Un.
Ponteira especial para cartuchos V-Cut

JET-CART-SPEC-(V-CUT)-10X8,5

Application nozzle with V-cut specially for adhesives
x 25 Un.
Bocal com costura de terminais de flange

PONTEIRA ESPECIAL 105MM

Para cartuchos de metal de 300 ml + 310 ml (rosca fina)
x 25 Un.
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
Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Descrição:
Nível de permeação: 3
Luva de proteção química, nitrilo, uso intensivo
Luva de proteção química, nitrilo, uso intensivo
Descrição:
Nível de permeação: 4
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.