Cola termofusível 300
Cola termofusível 300
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Peso do conteúdo | 500 g |
Base química | Acetato de etilo-vinilo |
Cor | Amarelado |
Comprimento | 200 mm |
Diâmetro | 12 mm |
Viscosidade | 4000 mPas |
Ponto de amolecimento | 105 °C |
Condições de viscosidade | Brookfield |
Tempo mín./máx. de abertura | 16-60 s |
Temperatura mín./máx. de processamento | 170 a 190 °C |
Validade a partir da data de produção | 24 meses |
Condições para manter a validade | à temperatura ambiente, no recipiente original |