Cola termofusível 201
Cola termofusível 201
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Peso do conteúdo | 500 g |
Base química | Acetato de etilo-vinilo |
Cor | Branco |
Comprimento | 200 mm |
Diâmetro | 12 mm |
Viscosidade | 5000 mPas |
Ponto de amolecimento | 90 °C |
Condições de viscosidade | a 180°C |
Tempo mín./máx. de abertura | 20-60 s |
Temperatura mín./máx. de processamento | 180 a 200 °C |
Validade a partir da data de produção | 36 meses |
Condições para manter a validade | à temperatura ambiente, no recipiente original |