Cola plástica REPLASTeasy, transparente
Cola plástica REPLASTeasy, transparente
REPLAST
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Conteúdo | 50 ml |
Recipiente | Cartucho |
Base química | Poliuretano de dois componentes |
Tempo de processamento | 3 min |
Cor | Transparente |
Densidade | 1,24 g/cm³ |
Temperatura mín./máx. de processamento | 15 a 25 °C |
Resistência mín./máx. à temperatura | -35 a +90 °C |
Validade a partir da data de produção/condições | 12 meses / a 23°C e 50% de humidade relativa, sem exposição direta à luz solar |
Tensão combinada mín. e resistência ao corte | 4 N/mm² |
Dureza Shore D | 30 |
Materiais a serem colados | Policarbonato (plástico) |
Propriedades da cola | Colagem elástica |
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!