Cola para telhado plano, reparação de telhados
Cola para telhado plano, reparação de telhados
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Base química | Poliuretano |
Cor | Laranja |
Densidade | 25 g/cm³ |
Rendimento (volume) aprox. | 40 l |
Tempo mín. de formação de película | 8 min |
Condições para tempo de formação de película | a 20°C e 65% de humidade relativa |
Pode ser cortado após | 50 min |
Condições para capacidade de corte | a 20°C e 60% de humidade relativa |
Resiliência total | 12 h |
Condições para resiliência total | a 20°C e 65% de humidade relativa |
Temperatura mín. de processamento de superfície | -5 °C |
Temperatura máx. de processamento da superfície | 35 °C |
Temperatura mín. de processamento para lata | +5 °C |
Temperatura máx. de processamento para lata | 25 °C |
Resistência mín./máx. à temperatura | -40 a 90 °C |
Classe do material de construção | B1 - Dificilmente inflamável |
Condições da classe do material de construção | em conformidade com a DIN 4102 |
Condutância térmica λ | 0.035 W/(m*K) |
Condições da condutância térmica λ | em conformidade com a DIN 52612 |
Resistência mín. à tração | 0.19 N/mm² |
Condições para resistência à tração | em conformidade com a DIN EN 1607 |
Tensão combinada máx. e resistência ao cisalhamento | 0.489 N/mm² |
Condições para tensão combinada e resistência ao corte | em conformidade com a EN 12090 |
Sem solvente | Sim |
Sem silicone | Sim |
Conteúdo | 800 ml |
Recipiente | Lata |
Validade a partir da data de produção | 12 meses |
Condições para manter a validade | a 23°C e 50% de humidade relativa |