Cola para superfícies sintéticas
Cola para superfícies sintéticas
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Excelente aderência a vernizes
Vasta gama de aplicações e excelente aderência a muitas superfícies envernizadas comuns sem necessidade de lixar.
Elevada qualidade de colagem
Cola de dispersão de endurecimento rápido com uma excelente aderência a vernizes. Boa resistência à humidade e ao calor. As juntas coladas endurecidas são viscoplásticas. Não provoca descoloração.
Vasta gama de aplicações
Pode ser aplicada manualmente e em recipientes de cola sob pressão.
Devido ao elevado número de sistemas de vernizes e plásticos, é necessário efetuar testes relativamente às propriedades de aderência. Juntamente com o ácido tânico da madeira, o impacto nos metais desprotegidos poderá resultar em descoloração azul, especialmente em carvalho. Ao colar superfícies pintadas e de plástico, um dos componentes a unir deve ser absorvente. Não é adequada para superfícies de PVC rígido. Feche sempre o recipiente após utilização. Proteger do congelamento.
Fichas Técnicas(X)
Em ambientes interiores com uma breve exposição ocasional à água que flui ou a água condensada. Colagem de frisos, madeira e materiais de madeira em tintas DD/de água/SH, painéis HPL, superfícies DKS, superfícies de resina de melamina, superfícies de poliéster e revestimentos. Colagem de unidades revestidas com resina de melamina e superfícies pintada. Colagem, por exemplo, de armários, portas interiores, bancadas de cozinha, caixilhos de portas, mesas, bancos de canto.
Pelo menos um componente a unir tem de ser absorvente. Aplicar a cola de um dos lados com o recipiente, rolo, espátula, pincel ou máquina de aplicação numa camada fina e uniforme. Para obter mais informações, consulte a ficha de dados técnicos.
Base química | Dispersão de resina sintética |
Recipiente | Garrafa |
Peso do conteúdo | 750 g |
Densidade | 1 g/cm³ |
Sem silicone | Sim |
Cor | Branco/quase transparente (endurecido) |
Valor do pH | 8,0 |
Temperatura mín. para formação de película | 5 °C |
Tempo mín./máx. de abertura/condições | 6-10 min / a 20°C e 150 g/m² |
Resistência máx. à temperatura do material endurecido | 70 °C |
Temperatura ambiente, temperatura do material e temperatura da cola mín. | 10 °C |
Temperatura mín./máx. de processamento | 10 a 70 °C |
Pressão mín. de prensagem | 0.2 N/mm² |
Tempo mín. de solidificação com pressão da cola | 15 min |
Condições para o tempo de solidificação com pressão da cola | condições de processamento especificadas: uma parte da junta tem de ser capaz de absorver humidade |
Com humidade mín./máx. de madeira | 8-10 % |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!