Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Cola para pedra natural, CF 412

Cola para pedra natural, CF 412
CERAFIX

Art. 5875200412
EAN 4053479126159
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
White, hydraulically hardened, plastic-coated natural stone mortar in accordance with EN 12004 C2 TE
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Peso do conteúdo

25 kg

Recipiente

Saco de papel

Base química

Cimento branco - DIN EN 197, agregados selecionados - DIN EN 13139, aditivos e agregados

Classe do material de construção

A1, fl/A1

Cor

Branco

Temperatura mín./máx. de processamento

5 a 25 °C

Tempo de processamento

60 min

É possível caminhar sobre após máx.

12 h

É possível caminhar sobre nas seguintes condições

a 20°C e 50% de humidade relativa

Injetável após

24 h

Condição de injecção

a 20°C e 50% de humidade relativa

Capacidade de carga total/condições

14 d / a 20°C e 50% de humidade relativa

Validade a partir da data de produção/condições

12 meses / área de armazenamento seca

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Primário de dispersão cerâmica CERAfix 101

PRIM-(CERAFIX-101)-10LTR

CERAFIX
Solvent-free, ready-to-use, dispersion-based universal primer for indoor and outdoor use
x 1 Un.
Argamassa de juntas CERAfix 505

JNTCOMPD-(CERAFIX-505)-WHITE-5KG

CERAFIX
For natural stone and ceramic floor and wall coverings. Joint width from 2 to 25 mm
x 1 Un.
Argamassa de juntas CERAfix 505

JNTCOMPD-(CERAFIX-505)-SILVERGREY-5KG

CERAFIX
For natural stone and ceramic floor and wall coverings. Joint width from 2 to 25 mm
x 1 Un.
Argamassa de juntas CERAfix 505

JNTCOMPD-(CERAFIX-505)-MANHATTAN-5KG

CERAFIX
For natural stone and ceramic floor and wall coverings. Joint width from 2 to 25 mm
x 1 Un.
Argamassa de juntas CERAfix 505

JNTCOMPD-(CERAFIX-505)-BAHAMABEIGE-5KG

CERAFIX
For natural stone and ceramic floor and wall coverings. Joint width from 2 to 25 mm
x 1 Un.
Argamassa de juntas CERAfix 505

JNTCOMPD-(CERAFIX-505)-CONCRETEGREY-5KG

CERAFIX
For natural stone and ceramic floor and wall coverings. Joint width from 2 to 25 mm
x 1 Un.
Argamassa de juntas CERAfix 505

JNTCOMPD-(CERAFIX-505)-PLUMBERSGREY-5KG

CERAFIX
For natural stone and ceramic floor and wall coverings. Joint width from 2 to 25 mm
x 1 Un.
Argamassa de juntas CERAfix 505

JNTCOMPD-(CERAFIX-505)-ANTHRACITE-5KG

CERAFIX
For natural stone and ceramic floor and wall coverings. Joint width from 2 to 25 mm