Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Cola para para-brisas, Revolution

Cola para para-brisas, Revolution

Art. 0890023501
EAN 4052703639342
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
Isocyanate-free 1C PU hybrid window adhesive to be processed with clear primer
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Conteúdo

300 ml

Recipiente

Cartucho

Base química

Cola híbrida de poliuretano de 1 componente

Cor

Preto

Tempo mín. de formação de película

15 min

Condições de tempo de imobilização

a 23°C e 50% de humidade relativa

Temperatura mín./máx. de processamento

5 a 35 °C

Resistência ao cisalhamento

4.5 N/mm²

Validade a partir da data de produção/condições

12 meses / abaixo dos 25°C

Resistência à tracção

6 N/mm²

Peso unitário

400 g

Validade a partir da data de produção

12 meses

Tempo de imobilização (com airbag)

2 h

Tempo de imobilização (sem airbag)

1 h

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Limpa-vidros ativo

PRODUTO LIMPEZA DE VIDROS 500ML

Pré-tratamento na reparação de para-brisas
Ativador de cola, primário transparente

PRIM-WNDWADH-(CONTACT-CLEAN)-PAD

Transparent primer for Revolution window adhesive
x 15 Un.
Bocal aplicação vidro em V

APPJET-WNDWREP-(V-CUTTING-15MM)-12PCS

Optimised for new, modern vehicle bodies
x 12 Un.
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
Esponja de limpeza, abrasiva

CLNSPNG-ABRASIVE-L100MMXW20MMXH20MM

For thorough cleaning of stubborn dirt on glass panes and ceramic screen-printed edges
x 48 Un.