Cola para fachadas
Cola para fachadas
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Base química | Poliuretano de componente único |
Cor | Amarelado |
Cheiro/fragrância | Característico |
Secagem ao tato após | 10 min |
Condições para secagem ao tato | a 20°C e 60% de humidade |
Tempo de cura | 2 h |
Condições de cura/endurecimento total | Consoante: espessura da camada, substrato, temperatura e humidade |
Temperatura mín. de processamento | 5 °C |
Temperatura máx. de processamento | 30 °C |
Temperatura mín. de processamento de superfície | 5 °C |
Temperatura máx. de processamento da superfície | 30 °C |
Resistência mín. à temperatura | -40 °C |
Resistência máx. à temperatura | 90 °C |
Rendimento (volume) aprox. | 47 l |
Rendimento (área) | 10 m² |
Conteúdo | 800 ml |
Classe do material de construção | B1 |
Condições da classe do material de construção | em conformidade com a DIN 4102-1 |
Resistente a | Envelhecimento |
Resistência mín. à compressão | 40 kPa |
Resistência máx. à compressão | 50 kPa |
Resistência máx. à tracção | 180 kPa |
Resistência mín. à tração | 150 kPa |
Condições de resistência à compressão | em conformidade com a DIN 53421 |
Condutância térmica λ | 0.036 W/(m*K) |
Condições da condutância térmica λ | em conformidade com a DIN 52612 |
Resistência mín./máx. à tração | 150-180 kPa |
Condições para resistência à tração | em conformidade com a DIN 53455 |
Validade a partir da data de produção | 12 meses |
Condições para manter a validade | armazenamento na vertical em local fresco |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!