Cola para azulejo, CERAfix 403 FX
Cola para azulejo, CERAfix 403 FX
CERAFIX
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Peso do conteúdo | 25 kg |
Recipiente | Saco de plástico |
Base química | Cimento, aditivos modificados com polímeros |
Classe do material de construção | A1, fl |
Cor | Cinzento cimento |
Temperatura mín./máx. de processamento | 5 a 25 °C |
Tempo de processamento | 2 h |
Condições de aplicação | a 23°C e 50% de humidade relativa |
Quantidade de aplicação no peso/na área/condições | 1,6 kg/m² / para dentes de 6 mm |
É possível caminhar sobre após máx. | 12 h |
É possível caminhar sobre nas seguintes condições | a 23°C e 50% de humidade relativa |
Injetável após | 12 h |
Condição de injecção | a 23°C e 50% de humidade relativa |
Capacidade de carga total/condições | 7 d / a 23°C e 50% de humidade relativa |
Validade a partir da data de produção/condições | 12 meses / área de armazenamento fresca e seca |
Sustentabilidade | Baixa poluição |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!