Cola en spray de alta resistencia Plus
Cola en spray de alta resistencia Plus
COLA-EN-SPRAY-ALTA-RESISTENC-PLUS-400ML
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/616281921.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/616281919.jpg)
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Excelente resistencia térmica de hasta 110 °C 1)
Fijación firme y de larga duración en una amplia gama de aplicaciones
Secado rápido
Menor tiempo de aplicación, gracias a que es posible aplicar capas posteriores en menos tiempo
Cabezal pulverizador ajustable en 2 posiciones
- Horizontal y vertical
- Chorro ancho de pulverización
- Extremadamente flexible en una amplia variedad de situaciones de trabajo gracias a las óptimas opciones de aplicación y ajuste
Endurecimiento transparente
- Adhesión incolora
- No se filtra en los colores gracias a que se vuelve transparente una vez seco tras haber aplicado una capa fina de adhesivo
1) Según el método de prueba
Después de cada uso, coloque el bote boca abajo y pulverice hasta que la válvula esté vacía.
Hojas de datos(X)
Apto para adhesión y encolado de telas, espumas de poliéter o poliéster, perfiles de gomaespuma, materiales aislantes, revestimientos de techo, piel, felpa, cartón (varias piezas de cartón o a goma), metales (sin recubrir, fosfatados, recocidos, imprimados y pintados, anodizados), materiales de madera y poliéster. También es apto para adhesión de películas de PE (p. ej., a modo de revestimiento para proteger contra salpicaduras del agua en el interior de las puertas de un vehículo) Esta cola en espray también se puede utilizar para acabados y revestimientos (revestimientos de techos de automóviles).
Limpie a fondo las superficies que vaya a adherir y, a continuación, pulverícelas. Pulverice las superficies absorbentes hasta saturarlas. La distancia de pulverización debe ser de aproximadamente 15-25 cm. Deje actuar durante entre 5 y 15 min (en función de los materiales, la temperatura y la aplicación correspondientes) y una las piezas.
Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.
Base química | Caucho sintético |
Color | Transparente |
Densidad | 0,85 g/ml |
Olor/fragancia | Característica |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima | 0 hasta 30 °C |
Resistencia a temperatura mín./máx. | -20 hasta +110 °C |
Punto intermitente mínimo | -24 °C |
Tiempo mínimo/máximo de evaporación | 5 min-15 min |
Distancia de pulverización mínima/máxima | 15-25 cm |
Contenido | 400 ml |
Peso del contenido | 288 g |
Combinación mínima de resistencia a la tensión y al corte | 0.26 N/mm² |
Vida útil desde la producción | 12 mes |
Sin silicona | Sí |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!