Cola de montagem, removível
Cola de montagem, removível
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Base aderente | Borracha sintética |
Material de apoio | Espuma de PE |
Cor | Branco |
Largura do rolo | 19 mm |
Comprimento do rolo | 10 m |
Espessura | 1 mm |
Temperatura mín./máx. de processamento | 10 a 30 °C |
Resistência mín./máx. à temperatura | -10 a 75 °C |
Resistência a ultravioleta | Limitado |
Adequado para utilização com os seguintes materiais | Painéis de construção |
Força de aderência a 25 mm | 11 N |
Validade a partir da data de produção/condições | 18 meses / área de armazenamento fresca e seca |