Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Cola de montagem

Cola de montagem
COLA DE MONTAGEM 310ML

Art. 0892100100
EAN 4011231895064
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
Cola de montagem para uma colagem rápida e de alta resistência para aplicações em interiores e exteriores

Resistente ao desgaste, envelhecimento e raios UV



Cura rápida – a formação de película ocorre após cerca de 1 minuto



Ampla capacidade de aderência


  • Pode ser utilizada numa grande variedade de superfícies

  • Também adequada para utilização a baixas temperaturas


Consistente



Sem silicone

Aviso

O tempo de secagem do solvente pode ser mais longo (de dias a semanas) em juntas maiores coladas, a baixas temperaturas e em construções fortemente comprimidas.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para fixação rápida e permanente de rodapés, painéis, elementos de piso, revestimento de paredes, parapeitos de janelas, soleiras de portas, revestimentos de caixilhos de portas de madeira, perfis decorativos, etc.

Instruções

A superfície a colar deve estar seca e sem pó e massa lubrificante. Pelo menos uma superfície tem de ser absorvente. Lixe previamente as superfícies lisas. Aplique cola em linhas onduladas. As superfícies de contacto têm de ser unidas ou pressionadas uma contra a outra durante o período em que a película se está a formar.

Conteúdo

310 ml

Recipiente

Cartucho

Base química

Borracha de estireno-butadieno

Cor

Bege claro

Densidade/condições

1,1 g/cm³ / a 20°C

Resistência final máx.

5 d

Temperatura mín./máx. de processamento

5 a 35 °C

Resistência mín./máx. à temperatura

-40 a +100 °C

Sem silicone

Sim

Resistência a ultravioleta

Sim

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Pistola de aplicação pneumática Juniorfix

PISTOLA PNEUMATICA JUNIORFIX

MASTER
Pistola de aplicação pneumática potente e leve para aplicação de produtos em cartucho. Ideal para colas e vedantes de alta e baixa viscosidade.
x 1 Un.
Manual caulking gun for cartridges 24:1

MANCLKGGUN-CART-24:1-(UPTO-310ML)

Robust and semi-open manual cartridge application gun for highly viscous adhesives and sealants
x 1 Un.
Pistola de aplicação a bateria AKP 18-600 M-CUBE

PISTOLA DE APLICACAO AKP 18-600

MASTER M-CUBE
Potente pistola de aplicação de 18 V desenvolvida pela Würth de acordo com os requisitos dos profissionais.
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
Distribuidor adesivo

ADHSPRDR-WOHNDL-E6-B200MM

x 1 Un.
Produto de limpeza de superfícies Produto de limpeza ativador

CLNR-STRUCADH-ACTIVATINGCLEANER-400ML

Otimização de superfícies não porosas
Ponteira especial para cartuchos V-Cut

JET-CART-SPEC-(V-CUT)-10X8,5

Application nozzle with V-cut specially for adhesives
x 25 Un.
Produto de limpeza isopropanol IPA

IPA CLEANER

Para uso universal
Pano de limpeza Tex-Rein

CLNCLTH-(TEX-REIN)-27X38CM-150PCS

Extra fine cleaning cloth for dust and lint-sensitive areas
Cortador de cartuchos

CORTA PONTEIRAS

Para o corte de cartuchos de plástico e o corte preciso de bocais de aplicação plásticos com o comprimento e o ângulo pretendidos
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
Espátula para cola

ESPATULA DE COLA

Para aplicar todas as colas de montagem e superfície comuns em todos os tipos de madeira
x 3 Un.
Ponteira especial para cartuchos V-Cut

JET-CART-SPEC-(V-CUT)-10X8,5

Application nozzle with V-cut specially for adhesives
x 25 Un.
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
Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Descrição:
Nível de permeação: 1
Luva de proteção química, nitrilo, uso intensivo
Luva de proteção química, nitrilo, uso intensivo
Descrição:
Nível de permeação: 2
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.