Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Cola de contacto em spray BOND 90

Cola de contacto em spray BOND 90

Art. 0893100014
EAN 4056807482859
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
Spray adhesive for quick and reliable bond with high adhesive force and high temperature resistance
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Base química

Borracha de estireno-butadieno

Cor

Transparente

Densidade

0,88 g/cm³

Temperatura mín./máx. de processamento

15 a 25 °C

Resistência mín./máx. à temperatura

-20 a +95 °C

Conteúdo

22.1 l

Peso do conteúdo

14,2 kg

Tensão combinada mín. e resistência ao corte

150 psi

Validade a partir da data de produção

15 meses

Sem silicone

Sim

Sem solvente

Não

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Mangueira de ligação p/pistolas de aplicação

TUB-SPRGUN-4M

For connecting the application gun to the spray contact adhesive BOND 90
x 1 Un.
Bocal pulverizador p/ pistola de aplicação BOND 91

SPRNOZ-(APPLGUN-CNTCTADH-BOND90)-BRS

Ensures an even, fine spraying pattern
x 1 Un.
Rolo alisador

WLPAPPRESROLL-F.SRAY-CONTACT-ADHESIVE

For pressing on large areas of material bonded with contact adhesive
x 1 Un.
Application gun Premium

APPLGUN-CNTCTADH-PREMIUM

For applying the contact adhesive BOND 90