Cola de azulejo CF 403
Cola de azulejo CF 403
CERAFIX
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Peso do conteúdo | 25 kg |
Recipiente | Saco |
Base química | Cimento- DIN EN 197, agregados selecionados - DIN EN 13139, aditivos e agregados |
Classe do material de construção | A1, fl/A1 |
Cor | Cinzento |
Temperatura mín./máx. de processamento | 5 a 25 °C |
Tempo de processamento | 30 min |
Condições de aplicação | a 20°C e 65% de humidade relativa |
Quantidade de aplicação no peso/na área/condições | 2,6 kg/m² / para dentado de 8 mm |
Tempo mín./máx. de abertura/condições | 20-20 min / a 20°C e 65% de humidade |
É possível caminhar sobre após máx. | 3 h |
É possível caminhar sobre nas seguintes condições | a 20°C e 65% de humidade relativa |
Injetável após | 4 h |
Condição de injecção | a 20°C e 65% de humidade relativa |
Capacidade de carga total/condições | 3 d / a 20°C e 65% de humidade relativa, por chuva |
Validade a partir da data de produção/condições | 9 meses / à temperatura ambiente |
Sustentabilidade | Baixa poluição |