Cola, STAMCOLL AS
Cola, STAMCOLL AS
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Base química | Polímero híbrido MS |
Cor | Preto |
Densidade/condições | 1,38 g/cm³ / a 23°C, 50% de humidade relativa |
Velocidade de cura total | 2 mm/d |
Tempo mín. de cura | 0 s |
Condições de cura/endurecimento total | 23°C e 55% de humidade relativa |
Resistência mín./máx. à temperatura | -40 a +90 °C |
Validade a partir da data de produção/condições | 9 meses / a 23°C e 50% de humidade relativa |
Conteúdo | 310 ml |