Cola Flex-Quick
Cola Flex-Quick
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Material | Areias de quartzo/cimentos/sulfato de cálcio |
Peso do conteúdo | 10 kg |
Quantidade de aplicação no peso/na área/condições | 2,8 kg/m² / para dentado de 8 mm |
Tempo máx. de abertura | 30 s |
É possível caminhar sobre após máx. | 3 h |
Resiliência total | 24 h |
Tempo de processamento/condições | 45 min / a 20 °C |
Temperatura mín./máx. de processamento | 5 a 30 °C |
Resistente a | Água |
Norma EN | 12004 |
Condições para manter a validade | área de armazenamento fresca e seca |