Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Cola 2 partes, AL-1

Cola 2 partes, AL-1
PURFIX

Art. 0892130010
EAN 4011231896207
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
Low-emission adhesive for bonding angle brackets in aluminium windows, doors and façade construction

Conteúdo

604 ml

Base química

Cola de reação epóxi de dois componentes

Cor

Cinzento

Relação de mistura

1:1

Viscosidade/consistência/condição

Pasta de viscosidade média a 20°C, cola mista

Densidade/condições

1,5 g/cm³ / a 20°C, EN 542

Tamanho máx. da folga para cola

10 mm

Dureza Shore D/condições

85 / em conformidade com a DIN 53505

Vida útil/condições

60 min / a 20°C, 100 g massa total

Condições/resistência funcional mín.

5 h / bei 20°C

Condições/resistência final mín.

7 d / a 20°C

Temperatura mín. de processamento

5 °C

Resistência mín./máx. à temperatura

-30 a +120 °C

Resistência máx. de curto prazo à temperatura

230 °C

Condições para resistência à temperatura/Condições de temperatura

Curta, máx. 30min.

Condição/tensão combinada mín. e resistência ao cisalhamento

18 N/mm² / em conformidade com a DIN EN 1465, alumínio/alumínio, folga 0,2 mm, 20°C

Sem solvente

Sim

Sem silicone

Sim

Validade a partir da data de produção/condições

12 meses / área de armazenamento fresca e seca, sem exposição à luz solar, 15 °C a 25 °C, num recipiente original bem fechado

Peso do conteúdo

890 g

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Pistola de aplicação para cartucho duplo Para 380/620 ml

PISTOLA APLICACAO CARTUCHOS 2K

Para processamento de colas de 2 componentes AI-1 2C-PUR
x 1 Un.
Tubo de mistura estático para AL-1

STATMIXTUB-ADH-2C-AL1

For 2-component adhesive AL-1
x 15 Un.
Produto de limpeza universal, tipo 60

PRODUTO LIMPEZA ALUMINIO 1L

Detergente universal não corrosivo para vários plásticos e superfícies metálicas e pintadas a pó
Produto de limpeza universal, tipo 60

PRODUTO LIMPEZA ALUMINIO 5L

Detergente universal não corrosivo para vários plásticos e superfícies metálicas e pintadas a pó
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
Produto de limpeza universal, tipo 60

PRODUTO LIMPEZA ALUMINIO 1L

Detergente universal não corrosivo para vários plásticos e superfícies metálicas e pintadas a pó
Produto de limpeza universal, tipo 60

PRODUTO LIMPEZA ALUMINIO 5L

Detergente universal não corrosivo para vários plásticos e superfícies metálicas e pintadas a pó
x 1 Un.
Pano de limpeza Tex-Rein

CLNCLTH-(TEX-REIN)-27X38CM-150PCS

Extra fine cleaning cloth for dust and lint-sensitive areas
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
Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luva de proteção química, nitrilo, uso intensivo
Luva de proteção química, nitrilo, uso intensivo
Descrição:
Nível de permeação: 1
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.