Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Çoklu kilit ENEO için parmak izi tarayıcı

Çoklu kilit ENEO için parmak izi tarayıcı

Ürün no. 0688528700

EAN 4052712752100

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Çoklu kilit ENEO için parmak izi tarayıcı

Ürün no. 0688528700
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
Flexible installation as it can be glued or screwed on
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Şunun için uygun:

Ev kapıları

Montaj tipi

Yapıştırıcı veya vida ile takılır

Şunlar ile uyumlu:

Elektronik çok noktalı kilitleme, Eneo CC

DIN yönü

DIN R/L

Yüzey

Düz

Genişlik (B)

44,6 mm

Uzunluk x genişlik x yükseklik

75,4 x 44,6 x 30 mm

Min./maks. ortam sıcaklığı

-20 - +85 °C

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Elektromekanik çoklu kilit ENEO CC

MULTILOK-ENEO-CC-COMB-SILVER-65-92-16

Combination lock with two bolts and two power wedges
x 1 ad.
Elektromekanik çoklu kilit ENEO CC

MULTILOK-ENEO-CC-COMB-SILVER-LR-65-92-20

Combination lock with two bolts and two power wedges